• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarrenringschluessel gekroepft 8x9 mm

Artikel-Nr.: 65.8X9
Netto: 54,82 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65.8X9
EAN / GTIN 3148517720787
Herstellernummer 65.8X9
L-Nummer L60130 4008

Beschreibung

Beschreibung:

  • Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Kompakter und einseitig mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4″, 6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 11/32″)
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 8x9
  • B [mm]: 17,0
  • B1 [mm]: 20,2
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • L [mm]: 128
  • Gewicht in Gramm: 45

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb