• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarrenringschluessel gekroepft 22x24 mm

Artikel-Nr.: 65.22X24
Netto: 85,24 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65.22X24
EAN / GTIN 3148517721401
Herstellernummer 65.22X24
L-Nummer L60130 2012

Beschreibung

Beschreibung:

  • Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Kompakter und einseitig mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4″, 6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 11/32″)
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 22x24
  • B [mm]: 40,1
  • B1 [mm]: 46,5
  • E [mm]: 13,0
  • E1 [mm]: 14,5
  • L [mm]: 260
  • Gewicht in Gramm: 425

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb