• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarrenringschluessel gerade variabel

Artikel-Nr.: 64C.S2
Netto: 51,51 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64C.S2
EAN / GTIN 3148517938489
Herstellernummer 64C.S2
L-Nummer L60130 3082

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade Knarrenringschlüssel mit mehreren Schlüsselweiten:
  • sehr vielseitige Schlüssel = 4 Abmessungen pro Schlüssel
  • Gewichtsersparnis: 1 einziger statt 4 Schlüssel im Werkzeugkasten
  • 4 metrische Abmessungen pro Schlüssel:
  • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5°
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 16x17 - 18x19
  • B [mm]: 31,8
  • B1 [mm]: 34,0
  • L [mm]: 230
  • Gewicht in Gramm: 270

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.