• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPA 4.00-2.00-D ID5 Zweiseitige, polierte Präzisions-Schneideinsätze für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 6496918
Netto: 164,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6496918
    EAN / GTIN 7291075230352
    Herstellernummer 6496918
    L-Nummer L23940 1488

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 2 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm
    • Schneidbreite (CW) 4 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb