Reduzierstück 5

Artikel-Nr.: 649555 5
Netto: 6,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.654 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 1
Antriebs-Vierkant [x] 1/2 Zoll
Abtriebs-Vierkant [y] 3/8 Zoll
Produktart Reduzierstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 649555 5
EAN / GTIN 4045197708410
Herstellernummer 649555 5

Beschreibung

Ausführung:

Außen- / Innenvierkante nach DIN 3120.
Geschmiedet, Außenvierkante mit gefederter Kugel bzw. Stift, Innenvierkante mit Bohrung bzw. Einschnapprille.
Reduzierstück

Norm:

DIN 3123-A

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb