Vergrößerungsstück 2

Artikel-Nr.: 649520 2
Netto: 15,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
582 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant [x] 1/4 Zoll
Abtriebs-Vierkant [y] 1/2 Zoll
Produktart Vergrößerungsstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 649520 2
EAN / GTIN 4013288221209
Herstellernummer 05042671001

Beschreibung

Ausführung:

Außen- / Innenvierkante nach DIN 3120.
Geschmiedet, Außenvierkante mit Kugelarretierung, Innenvierkante mit Kugelfangrille zur sicheren Arretierung des verbundenen Werkzeugs. Rändelung am Ende für hohe Griffigkeit.

Norm:

DIN 3123-A

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt.

Hinweis:

Entspricht nicht der Norm 3123-A.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Vergrößerungsstück  2

Vergrößerungsstück 2

auf Anfrage
Sofort lieferbar
582 Stück sofort lieferbar
18,68 €
Netto 15,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.337 Stück sofort lieferbar
7,20 €
Netto 6,05 €
Anzahl Teile 1
Abtriebs-Vierkant [y] 1/2 Zoll 1/2 Zoll
Antriebs-Vierkant [x] 1/4 Zoll 1/4 Zoll
Produktart Vergrößerungsstück Vergrößerungsstück

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb