• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FGPAM 10S-3R-25A IC20 V-förmige Schneideinsätze zur Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 6493758
Netto: 27,80 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6493758
EAN / GTIN 7291075304268
Herstellernummer 6493758
L-Nummer L23940 1411

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneideinsatzdicke (S) 8.2 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 10 Degrees
  • Eckenradius (RE) 3 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 36.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 8.2 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb