• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIMN 608 IC907 Gesinterte, einseitige Stechdreh-Schneideinsätze für die Bearbeitung von langspanenden Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6491257
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,80 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6491257
EAN / GTIN 7291075239690
Herstellernummer 6491257
L-Nummer L24100 190

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 6 mm

Merkmal:

  • Spanformer N
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
  • Dmin Abstechen 70 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb