• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Ringschlüssel 130 mm

Artikel-Nr.: 6477560
Netto: 1.858,65 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6477560
EAN / GTIN 4010886647752
Herstellernummer 6477560
L-Nummer L60160 4329

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
  • Für besonders schwere Montagen
  • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm
  • Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35
  • * nicht genormt
  • Ausführung nach DIN 7444

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 520 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 202,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 58 mm
  • Material: C35
  • Oberfläche: geölt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 130
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb