• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGMF 525 IC428 Zweiseitige Schneideinsätze zur Außen- und Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 6459802
Netto: 21,05 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6459802
EAN / GTIN 7291075076233
Herstellernummer 6459802
L-Nummer L23940 1213

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 14.3 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2.5 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 14.3 mm
  • Schneidbreite (CW) 5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 17.75 mm
  • Dmin Abstechen 20.5 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb