• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Maulschlüssel ∙ 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 19 mm

Artikel-Nr.: 6450D-19
Netto: 48,15 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
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
Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Stichmaß S 25 mm
Einsteckschaft 14×18 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6450D-19
EAN / GTIN 4000896028511
Herstellernummer 6450D-19
L-Nummer L60140 749

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 59.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 25 mm
  • Kopfstärke a: 9 mm
  • Kopfstärke (a1): 21.5 mm
  • Kopfbreite b: 41 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb