• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Maulschlüssel ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 8 mm

Artikel-Nr.: 6450C-8
Netto: 42,05 €
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
Stichmaß S 17,5 mm
Einsteckschaft 9×12 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6450C-8
EAN / GTIN 4000896028436
Herstellernummer 6450C-8
L-Nummer L60140 4172

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 8 mm
  • Abmessungen / Länge: 37 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17.5 mm
  • Kopfstärke a: 5.5 mm
  • Kopfstärke (a1): 14.5 mm
  • Kopfbreite b: 21.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb