{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 27 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 38,5 mm | |
Länge | 90 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 644700 27 | |
EAN / GTIN | 4018754008940 | |
Herstellernummer | 05020027 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Einsatz lang, 3/4 Zoll 27 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
450 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
321 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 38,5 mm | 38 mm | 39,6 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
Länge | 90 mm | 52 mm | 85 mm |
Schlüsselweite | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |