{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 10 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
unisolierte Klingenlänge | 15 mm | |
Länge | 116,5 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | kunststoffisoliert | |
mit Kugelkopf | nein | |
mit Haltering | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643809 10 | |
EAN / GTIN | 4067263120919 | |
Herstellernummer | 643809 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Schraubendrehereinsatz, 1/2 Zoll vollisoliert 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
242 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.064 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ antriebseitig | 24 | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 |
Länge | 116,5 | 58 |
mit Kugelkopf | nein | |
Sechskant | 10 | 10 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |