{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 9/16 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 23,7 mm | |
Länge | 60 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643210 9/16 | |
EAN / GTIN | 4018754008421 | |
Herstellernummer | 03450034 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll, Sechskant: 9/16Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
923 Stück sofort lieferbar
15,17 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
740 Stück sofort lieferbar
11,36 €
|
|
⌀ antriebseitig | 23,7 mm | 25 mm | 27 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Sechskant | 9/16 Zoll | 9/16 Zoll | 9/16 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |