{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Schrauben | M10 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 22,7 mm | |
Länge | 60 mm | |
Abtriebsprofil | Vielzahn-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642800 M10 | |
EAN / GTIN | 4018754006434 | |
Herstellernummer | 03060010 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, kurz, 1/2 Zoll M10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
9,28 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
390 Stück sofort lieferbar
10,41 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
359 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ antriebseitig | 22,7 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Abtriebsprofil | Vielzahn-Schraubendreher | Vielzahn-Schraubendreher | Vielzahn-Schraubendreher | Vielzahn-Schraubendreher | Vielzahn-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
für Schrauben | M10 | M10 | M10 | M | |
Länge | 60 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm | 140 mm |
Oberfläche | verchromt | ||||
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |