{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 13 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ abtriebsseitig | 19,1 mm | |
Länge | 77 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642529 13 | |
EAN / GTIN | 4062406061951 | |
Herstellernummer | 642529 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll 13 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
632 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.707 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.267 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.795 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Schlüsselweite | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |