{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 7/16 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 17,3 mm | |
Länge | 77 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642522 7/16 | |
EAN / GTIN | 4062406311896 | |
Herstellernummer | 642522 7/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll zöllige Ausführung 7/16 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
481 Stück sofort lieferbar
11,60 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
672 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
475 Stück sofort lieferbar
18,92 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
648 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
mit AS-Drive-Profil | ja | |||
Schlüsselweite | 7/16 Zoll | 7/16 Zoll | 7/16 Zoll | 7/16 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |