{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 20,4 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642229 14 | |
EAN / GTIN | 4062406061777 | |
Herstellernummer | 642229 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.227 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.026 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 |
Länge | 38 | 38 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 |
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Schlüsselweite | 14 | 14 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |