6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 9/16Zoll

Artikel-Nr.: 642222 9/16
Netto: 3,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
523 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 9/16 Zoll
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
⌀ abtriebsseitig 20,6 mm
Länge 38 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 642222 9/16
EAN / GTIN 4062406311544
Herstellernummer 642222 9/16

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierte Innenvierkante für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 9/16Zoll

6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 9/16Zoll

auf Anfrage
Sofort lieferbar
523 Stück sofort lieferbar
4,22 €
Netto 3,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
577 Stück sofort lieferbar
7,85 €
Netto 6,60 €
⌀ abtriebsseitig 20,6 mm 20,6 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll 1/2 Zoll
Länge 38 mm 38 mm
Schlüsselweite 9/16 Zoll 9/16 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb