{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 24 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 32 mm | |
Länge | 41 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642120 24 | |
EAN / GTIN | 4045197164162 | |
Herstellernummer | 642120 24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 24mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.747 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.408 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.380 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.517 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 41 mm | 77 mm | 41 mm | 77 mm |
Schlüsselweite | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |