• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blitz-Rohrzange 11″

Artikel-Nr.: 6419440
Netto: 47,47 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6419440
EAN / GTIN 4010886641941
Herstellernummer 6419440
L-Nummer L60160 1280

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit geschmiedeten Wirkteilen
  • Induktiv gehärtete Verzahnung
  • Leichte und schnelle Verstellmöglichkeit mit Gewinderolle - Einhandverstellung
  • Selbsthemmende Griffbacken
  • GEDORE blau pulverbeschichtet
  • Länge 11″ (281 mm)

Merkmal:

  • Gelenkarten: durchgestecktes Gelenk
  • Gesamtlänge [inch]: 11
  • Gesamtlänge [mm]: 275 mm
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Muffen-Ø [inch]: 1.3/4
  • Oberfläche: GEDORE blau pulverbeschichtet
  • Rohr-Ø [inch]: 2
  • Rohr-Ø [mm]: 61 mm
  • Spannweite [inch]: 2.3/8
  • Spannweite [mm]: 61 mm
  • Verwendung/Einsatz: Spannweite an Muffen 1.3/4″
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb