• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Vierkant Halter ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Länge: 43,5 mm

Artikel-Nr.: 6413-1
Netto: 37,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Stichmaß S 17,5 mm
Einsteckschaft 9×12 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6413-1
EAN / GTIN 4000896027644
Herstellernummer 6413-1
L-Nummer L60140 2804

Beschreibung

Beschreibung:

  • Halter
    Einsteck-Vierkant 9 x 12
  • Innenvierkant Antrieb 10 = 38
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 43.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17.5 mm
  • Kopfstärke a: 14 mm
  • Kopfbreite b: 22 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb