• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO RM050.35-16 IC909 Schneideinsätze zum Formdrehen mit innerer Kühlmittelzufuhr, optimiert für die Bearbeitung präziser Durchmesser an Bauteilen aus Werkstoffen für die Medizintechnik

Artikel-Nr.: 6412113
Netto: 38,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6412113
    EAN / GTIN 7291075361865
    Herstellernummer 6412113
    L-Nummer L24030 175

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Vollhartmetall und gelötete Stech-/Stechdreh und Abstechwerkzeuge, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Eckenradius (RE) 0.02 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 0.17 mm, Gesamtlänge (OAL) 30 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
    • Eckenradius (RE) 0.02 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.17 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Bohrerspitzen-Breite (a) 3.1 mm
    • Dmin Abstechen 3.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 30 mm
    • Überhang min. (OHN) 16 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb