• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 050.15-10 IC908 Schneideinsätze zum Innendrehen und-Fasen

Artikel-Nr.: 6412015
Netto: 38,95 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6412015
EAN / GTIN 7291075086737
Herstellernummer 6412015
L-Nummer L24030 472

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 1.3 mm, Funktionslänge (LF) 24 mm, Dmin Abstechen 1.5 mm, Nutzlänge (LU) 10 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Eckenradius (RE) 0.06 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.1 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 1.3 mm
  • Funktionslänge (LF) 24 mm
  • Dmin Abstechen 1.5 mm
  • Nutzlänge (LU) 10 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb