• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCIR 22-ER00-03K0 IC1008 Schneideinsätze zum Rückwärtsdrehen für kurzspanende Werkstückstoffe

Artikel-Nr.: 6411296
Netto: 37,65 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6411296
EAN / GTIN 7291075316049
Herstellernummer 6411296
L-Nummer L23940 703

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 0.3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 6 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Schneidbreite (CW) 0.3 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 0 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
  • Profilabstand ey (PDY) 0.2 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb