• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 005.0150-20 IC228 Schneideinsätze zum Innen- Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 6411156
Netto: 38,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6411156
    EAN / GTIN 7291075087819
    Herstellernummer 6411156
    L-Nummer L24030 111

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Vollhartmetall und gelötete Stech-/Stechdreh und Abstechwerkzeuge, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm, Eckenradius (RE) 0 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 1 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 35 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm
    • Eckenradius (RE) 0 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 1 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
    • Bohrerspitzen-Breite (a) 4.4 mm
    • Dmin Abstechen 5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 35 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb