• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPA 6.0-35V-0.8 IC20 V-förmige Schneideinsätze zur Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 6411135
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 33,20 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 395,08 €
Lieferbar in 4-6 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6411135
Kopieren
EAN / GTIN 7291075106145
Kopieren
Herstellernummer 6411135
Kopieren
L-Nummer L23940 544
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 6 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb