• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profil-Schweiß-Gripzange 24″

Artikel-Nr.: 6410810
Netto: 128,85 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6410810
EAN / GTIN 4010886641088
Herstellernummer 6410810
L-Nummer L60160 802

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Spannen von extrem sperrigen Profilen
  • Backen aus GEDORE Chrom-Vanadium Sonderstahl geschmiedet und verschweißt
  • Besonders große Spanntiefe
  • Vernickelt
  • Auslösehebel blau tauchisoliert

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 24
  • Gesamtlänge [mm]: 600 mm
  • Material: Kopf: Stahlguss und Stahlblech, Griffe: Stahlblech
  • Oberfläche: vernickelt
  • Öffnungstiefe [inch]: 16
  • Öffnungstiefe [mm]: 400
  • Spannweite [inch]: 16
  • Spannweite [mm]: 400 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.