• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindefeile für metrische Gewinde

Artikel-Nr.: 6409640
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 75,58 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Gewindefeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6409640
Kopieren
EAN / GTIN 4010886640968
Kopieren
Herstellernummer 6409640
Kopieren
L-Nummer L60160 3611
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zur Instandsetzung beschädigter Innen- und Außengewinde
Chrom-Vanadium-Stahl, ISO-nickelbeschichtet
geeignet für: 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 mm

Merkmal:

  • geeignet für: 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 10 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 10 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb