• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profil-Schweiß-Gripzange 11″

Artikel-Nr.: 6407860
Netto: 48,84 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6407860
EAN / GTIN 4010886640784
Herstellernummer 6407860
L-Nummer L60160 1553

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Spannen von sperrigen Profilen und Winkeln
  • Geschmiedete starke Backen
  • GEDORE Chrom-Vanadium Sonderstahl, vernickelt
  • Auslösehebel blau tauchisoliert

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 11
  • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
  • Material: Kopf: Stahlguss, Griffe: Stahlblech
  • Oberfläche: vernickelt
  • Öffnungstiefe [inch]: 3
  • Öffnungstiefe [mm]: 75
  • Spannweite [inch]: 3.3/4
  • Spannweite [mm]: 95 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb