• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzange 7″

Artikel-Nr.: 6406620
Netto: 27,13 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Gripzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6406620
    EAN / GTIN 4010886640661
    Herstellernummer 6406620
    L-Nummer L60160 523

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Einstellschraube und Auslösehebel, bei No. 137 10 blau tauchisoliert
    • Geschmiedete, vergütete Backen und Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten
    • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, vernickelt
    • Backenkörper Stahlblech mit hoher Festigkeit
    • Automatisch verschweißte Oberbacke - absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper
    • Durchdachte Backenform garantiert Dreipunkt-Auflage bei jedem Materialquerschnitt
    • Gewindebohrung unterseitig verschweißt
    • Kein Aufweiten unter stärkster Belastung
    • Sicher Auslösen
    • Lösehebel unter ständigem Druck einer Spezialfeder

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 50 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
    • Gesamtlänge [inch]: 7″
    • Gesamtlänge [mm]: 185 mm
    • Material: Kopf: Stahl, Griffe: Stahlblech
    • Oberfläche: vernickelt
    • Spannweite [mm]: 25 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • Spannweite [inch]: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb