• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Umschaltknarre ∙ 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 101 mm

Artikel-Nr.: 6406
Netto: 160,00 €
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
Stichmaß S 44 mm
Einsteckschaft 14×18 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6406
EAN / GTIN 4000896027576
Herstellernummer 6406
L-Nummer L60140 754

Beschreibung

Beschreibung:

  • Feinverzahnung, 72 Zähne ∙ Betätigungswinkel 5°
  • Gesenkgeschmiedet
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 101 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.86 kg
  • Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 44 mm
  • Kopfstärke a: 24 mm
  • Kopfstärke (a1): 35.6 mm
  • Kopfbreite b: 64 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb