• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 70 mm

Artikel-Nr.: 6405M 70mm
Netto: 80,86 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405M 70mm
EAN / GTIN 4991644141975
Herstellernummer 6405M 70mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 84 mm
Dimension D2: 68 mm
D1: 92 mm
Länge: 45 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 70 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän