• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 60 mm

Artikel-Nr.: 6405M 60mm
Netto: 62,44 €
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6405M 60mm
    EAN / GTIN 4991644141876
    Herstellernummer 6405M 60mm
    L-Nummer L60050 8825

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 76 mm
    Dimension D2: 58 mm
    D1: 79,5 mm
    Länge: 39 mm
    Antrieb: 3/4″
    Innenvierkant
    Abtrieb 60 mm
    Innendoppelsechskant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb