• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 47 mm

Artikel-Nr.: 6405M 47mm
Netto: 35,08 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405M 47mm
EAN / GTIN 4991644141746
Herstellernummer 6405M 47mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 68 mm
Dimension D2: 48 mm
D1: 63,5 mm
Länge: 31,5 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 47 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb