• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 40 mm

Artikel-Nr.: 6405M 40mm
Netto: 26,22 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405M 40mm
EAN / GTIN 4991644141678
Herstellernummer 6405M 40mm
L-Nummer L60050 970

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 62 mm
Dimension D2: 45 mm
D1: 54,5 mm
Länge: 27 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 40 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän