• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 39 mm

Artikel-Nr.: 6405M 39mm
Netto: 25,61 €
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6405M 39mm
    EAN / GTIN 4991644141661
    Herstellernummer 6405M 39mm

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 59 mm
    Dimension D2: 45 mm
    D1: 53,5 mm
    Länge: 26,5 mm
    Antrieb: 3/4″
    Innenvierkant
    Abtrieb 39 mm
    Innendoppelsechskant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb