• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 37 mm

Artikel-Nr.: 6405M 37mm
Netto: 21,94 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405M 37mm
EAN / GTIN 4991644141647
Herstellernummer 6405M 37mm
L-Nummer L60050 3380

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 59 mm
Dimension D2: 42 mm
D1: 51 mm
Länge: 25,5 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 37 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.