• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 27 mm

Artikel-Nr.: 6405M 27mm
Netto: 14,03 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405M 27mm
EAN / GTIN 4991644141548
Herstellernummer 6405M 27mm
L-Nummer L60050 967

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 53 mm
Dimension D2: 37 mm
D1: 38,5 mm
Länge: 19 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 27 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.