• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 25 mm

Artikel-Nr.: 6405M 25mm
Netto: 13,39 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405M 25mm
EAN / GTIN 4991644141524
Herstellernummer 6405M 25mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 34 mm
D1: 36 mm
Länge: 17,5 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 25 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb