• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 22 mm

Artikel-Nr.: 6405M 22mm
Netto: 12,53 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405M 22mm
EAN / GTIN 4991644141494
Herstellernummer 6405M 22mm
L-Nummer L60050 208

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 34 mm
D1: 32 mm
Länge: 15 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 22 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.