• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (Zoll), 12-kant 3.1/8″

Artikel-Nr.: 6405A 3.1/8
Netto: 121,47 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405A 3.1/8
EAN / GTIN 4991644142613
Herstellernummer 6405A 3.1/8
L-Nummer L60050 10846

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 78 mm
D1: 104,5 mm
Länge: 52 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 3.1/8″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb