• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (Zoll), 12-kant 2″

Artikel-Nr.: 6405A 2
Netto: 48,14 €
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6405A 2
    EAN / GTIN 4991644142446
    Herstellernummer 6405A 2

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 68 mm
    Dimension D2: 52 mm
    D1: 68,5 mm
    Länge: 34,5 mm
    Antrieb: 3/4″
    Innenvierkant
    Abtrieb 2″
    Innendoppelsechskant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb