• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (Zoll), 12-kant 2.9/16″

Artikel-Nr.: 6405A 2.9/16
Netto: 80,00 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405A 2.9/16
EAN / GTIN 4991644142538
Herstellernummer 6405A 2.9/16
L-Nummer L60050 10433

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 63 mm
D1: 86 mm
Länge: 42 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 2.9/16″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb