• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (Zoll), 12-kant 2.15/16″

Artikel-Nr.: 6405A 2.15/16
Netto: 113,72 €
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6405A 2.15/16
    EAN / GTIN 4991644142590
    Herstellernummer 6405A 2.15/16
    L-Nummer L60050 10691

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 86 mm
    Dimension D2: 73 mm
    D1: 98,5 mm
    Länge: 48 mm
    Antrieb: 3/4″
    Innenvierkant
    Abtrieb 2.15/16″
    Innendoppelsechskant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb