• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XNUWB 13-10.01-0.3 IC908 Schneideinsätze zum Keilnut-Stoßen auf Multitasking-Maschinen nach DIN 6885 (Toleranz JS9)

Artikel-Nr.: 6405307
Netto: 50,30 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6405307
    EAN / GTIN 7291075304039
    Herstellernummer 6405307
    L-Nummer L23940 1983

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stoß-Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 4.2 mm

    Merkmal:

    • radius (RE) 0.3 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 4.2 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 17.3 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.3 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb