• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XNUWB 13-8.13-1.05 IC908 Schneideinsätze zum Keilnut-Stoßen auf Multitasking-Maschinen nach DIN 138 (Toleranz C11)

Artikel-Nr.: 6405299
Netto: 50,30 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405299
EAN / GTIN 7291075303957
Herstellernummer 6405299
L-Nummer L23940 1970

Beschreibung

Beschreibung:

Stoß-Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 3.4 mm, Schneidbreite (CW) 8.13 mm

Merkmal:

  • radius (RE) 1.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3.4 mm
  • Schneidbreite (CW) 8.13 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 17.3 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.3 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb