• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GPV 3-2.34-1 IC8250 Präzisions-Schneideinsätze für “Poly-V”-Einstiche

Artikel-Nr.: 6405257
Netto: 41,85 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405257
EAN / GTIN 7291075109276
Herstellernummer 6405257
L-Nummer L23940 1211

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.21 mm, Schneidbreite (CW) 2.8 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.32 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.21 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 5 Degrees
  • Number of Teeth 1
  • Gewindesteigung (TP) 2.34 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb