• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPI 1.57-0.15 IC830 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige Schneideinsätze zum Innen-Einstechen

Artikel-Nr.: 6405149
Netto: 30,30 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6405149
    EAN / GTIN 7291075273373
    Herstellernummer 6405149
    L-Nummer L23940 919

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.15 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm, Schneidbreite (CW) 1.57 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 15.7 mm

    Merkmal:

    • Spanformer P
    • Eckenradius (RE) 0.15 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm
    • Schneidbreite (CW) 1.57 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
    • Dmin Abstechen 30 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 15.7 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb